曜日別特売
BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306

BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306
BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306
BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306
BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306
BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306
BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306
BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306
BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306
BCT-1000 充電式大枝カッター ムサシ 78167306

充電式大枝カッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78167306
品番
BCT-1000
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ありえない高さ・大枝をぶらさがりカット

用途
高い場所の太い枝木を軽くカットできます。
角度が付いた先端の刃部を枝木に引っ掛けると自重で太い枝木が軽くザクザク切断できます。
伸縮タイプで最長3mまで本体が伸び、パワフルなチェーンソーで95mmの太い枝まで対応。
充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。
2025年度グッドデザイン賞受賞
仕様
チェーンスビード:5.5m/sec(m/秒)(無負荷時)、作業量:満充電時の切断本数:約180本(中38mm生木の場合)
寸法(mm)
チェーン刃:長さ4インチ ビッチ1/4インチドライブリン数27 ゲージ帳0.043”(1.1
電圧(V)
直流18
モーター
直流マグネットモーター18V
充電時間
約80分
最大切断径(Φmm)
95(樹木の種類や季節で変わります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする