充電式除草バイブレーターUSBタイプ

充電式除草バイブレーターUSBタイプ - ムサシ充電式除草バイブレーターUSBタイプ - ムサシ充電式除草バイブレーターUSBタイプ - ムサシ充電式除草バイブレーターUSBタイプ - ムサシ充電式除草バイブレーターUSBタイプ - ムサシ充電式除草バイブレーターUSBタイプ - ムサシ充電式除草バイブレーターUSBタイプ - ムサシ充電式除草バイブレーターUSBタイプ - ムサシ

USBタイプで手軽に充電 コードレスで場所を選ばない

用途
コードレスだから場所を選ばずにお使いいただけます。
今までの草刈りは、刈払機や鎌などの道具を使っても根が残るのですぐ生えてくる問題がありました。
手で丁寧に抜いても根が途中で切れたりしてしっかり取れないことも多いです。なにより手作業での雑草抜きは疲れます。
除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。
薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。
USBタイプで手軽に充電が可能です。従来品と比較し充電速度が1.6倍速くなりました。
電圧(V)
直流 7.2
モーター
直流マグネットモーター7.2V
連続使用時間
約35分(無負荷の使用時)
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池7.2V 2000mAh(電池寿命の目安は充放電回数約500回)
ストローク数(min-1[回/分])
(無負荷時)約2300
充電時間
約2時間30分(定格2A以上/5V充電器使用時、周囲の温度で変わります)
ストローク幅(mm)
8
ブレード幅(mm)
50
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167297WE-760
17,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする