Vine 電動剪定ばさみ P25novaD
P32eXに比べてリーズナブルなモデル。
本製品は25mm程度の枝を切断・剪定するためのバッテリー式電動剪定ばさみです。
重量も910gと軽く手軽に使用したいユーザーにお勧めのモデルです。
シンプルで簡単に使用でき、手動の剪定ばさみに比べて8~10倍の作業効率を持ちます。
電動剪定ハサミ本体
バッテリー 2個
充電器 1個
簡易工具 各1種ずつ
- 仕様
- 【刃軸トルク】80N/m【半開口調整】2段階
- 形状
- ストレート刃
- 電圧(V)
- 平均/14.4(最大16.8)
- 本体質量(g)
- 910
- 安全装置
- 有り
- 充電時間(時間)
- 2~3
- 最大切断径(Φmm)
- 25
- 使用時間(時間)
- 3~4
- 内容量
- 1個
注意
※ハサミは使用しているうちに可動刃がゆるみます。※カタカタ動く場合はラッチピン周辺の点検・締め直しを行ってください。
農業機械 の新着商品
カテゴリ


























