曜日別特売

太丸剪定40

太丸剪定40 - ニシガキ工業太丸剪定40 - ニシガキ工業太丸剪定40 - ニシガキ工業太丸剪定40 - ニシガキ工業太丸剪定40 - ニシガキ工業太丸剪定40 - ニシガキ工業太丸剪定40 - ニシガキ工業

40mmまで切断できる電動剪定鋏。50年の実績とノウハウを活かして作られる刃は鋭い切れ味と21Vの驚異的なパワーで40mmの太枝を0.3秒で切断可能。まだ便利なコードレスタイプで作業中にコードが絡まることがありません。刃はトリガーと連動した従動式。手鋏のような繊細な動きで安全に作業できます。万が一の事故の防止に役立つセーフティ機能も搭載。刃の開き幅はトリガー操作で自由な位置で固定が可能。細い枝、太い枝等、状況に応じた切断径で作業ができます。

用途
果樹園、造園、林業の剪定
注意
※N-775はバッテリーと充電器は付属されていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
N-774 0607323006073230N-7741セット
¥74,360
¥54,980
¥60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
N-775 0607323906073239N-7751台
¥58,300
¥48,980
¥53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする