充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型

充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 - ムサシ充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 - ムサシ充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 - ムサシ充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 - ムサシ充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 - ムサシ充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 - ムサシ充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 - ムサシ充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 - ムサシ

コードレスでフルわせて抜く!ワイド刃で除草力UP ストロング18Vバッテリー搭載

用途
除草バイブレーターシリーズに交換バッテリー型が登場しました。
パワフルなACタイプと利便性の高い充電タイプの両方の特長を兼ね備えています。バッテリーは腰に装着できるので重量やコードの取り回しを気にすることなく作業可能です。
除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。
薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。
電圧(V)直流18コード長さ(m)延長:約1.8モーター直流マグネットモーター 18V連続使用時間約2時間(無負荷の使用時)ストローク数(min-1[回/分])(無負荷時)約2500充電時間約2時間40分(周囲の温度で変わります)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167288WE-770
30,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする