ボタニー ハンギングポール【ポールのみ】
つっぱり式のハンギングポールです。
別売りのフック・プレートの組み合わせで、自由にカスタマイズできます。
上下つっぱり式なので、壁などに穴を開ける必要がありません。
- 材質
- 固定盤・ポールエンド・アジャスター/ABS樹脂 滑り止め/熱可塑性エラストマー ポール/スチール(エポキシ塗装、ポリエステル塗装) バネ/ステンレス鋼 ネジ/スチール
- 質量(kg)
- 1.9
- 色
- ホワイト
- サイズ(cm)
- 直径8.1×高さ200~280
- 内容量
- 1本
注意
※本品は屋内用です。屋外では使用しないでください。複数設置する場合は、左右のバランスに注意して鉢の向きを均等に配置してください。鉢を置くときは、プレートの中心に置いてください。ポール側に置くと台座が下がるおそれがあります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
プランター・鉢 の新着商品
カテゴリ



















