伝蔵
DBプランター楕円
ナチュラルな雰囲気に植えられる、木製の鉢です。
色はダークブラウン(DB)で、深みのある茶色となっています。
用途
鉢植え用に。
材質
本体:天然木
内容量
1箱(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07220390
P123
428-9106
32
130
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07221397
P122
429-0638
39
170
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください