DBプランター深型

DBプランター深型 - 伝蔵

ナチュラルな雰囲気に植えられる、木製の鉢です。
色はダークブラウン(DB)で、深みのある茶色となっています。

用途
鉢植え用に。
トラスコ品番
430-6727
材質
本体:天然木
直径(Φmm)
440
高さ(mm)
335
内容量
1箱(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07220198P115
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする