グリーンポット
ファントム ラウンド
素材そのものの色を残すために、極力目立たない厚さでクリア塗装を施した表面が特徴的。ひとつひとつ異なる表面が個性的です。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167376
GA-2035BR
4.4
ブラウン
20
350×330
35
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167839
GA-2035GY
4.4
グレー
20
350×330
35
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167961
GA-2042GY
7
グレー
38
420×400
42
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168381
GA-2042BR
7
ブラウン
38
420×400
42
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。