セラミックボウル W
こちらの商品は穴あきです(底面に穴が開いています)
- 材質
- 陶器
- 寸法(cm)
- 底面Φ19、内:Φ29、H29.5
- 高さ(cm)
- 30
- 寸法(Φcm)
- 31
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,400/税込¥3,740 |
鉢・プランター・ポット の新着商品
カテゴリ



























