横浜ディスプレイミュージアム
セラミックボウル W
こちらの商品は穴あきです(底面に穴が開いています)
材質
陶器
寸法(cm)
底面Φ14、内:Φ22.5、H23.5
高さ(cm)
24
寸法(Φcm)
25.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02674712
RFB-341
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください