曜日別特売

フォリオ エッグ

フォリオ エッグ - グリーンポットフォリオ エッグ - グリーンポットフォリオ エッグ - グリーンポットフォリオ エッグ - グリーンポット

ガラス繊維で強度を高め、重量を抑えたセメント素材。艶がなく、無機質な質感が植物をより惹きたててくれます。

仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
質量(kg)
7.3
容量(L)
8.3
外寸法(Φ×Hmm)
300×280
寸法(cm)
30
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:26.5×26
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167401EB-SL225030CRクリーム
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167595EB-SL225030BLWブラックウォッシュ
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする