グリーンポット
ロッカー Uポット
長い年月をかけてできた天然石のような風合いをコンクリートで再現しております。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78167708
AN-RU3331WH
4.5
ホワイト
18
330×310
33
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168040
AN-RU4043BR
8.1
ブラウン
35
400×435
40
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168076
AN-RU3331BR
4.5
ブラウン
18
330×310
33
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168329
AN-RU4043WH
8.1
ホワイト
35
400×435
40
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。