ホルム ナロー

ホルム ナロー - グリーンポットホルム ナロー - グリーンポットホルム ナロー - グリーンポットホルム ナロー - グリーンポットホルム ナロー - グリーンポット

多孔質の肌合いと、中央がくびれたモダンな造形美が特徴的。スタイリッシュなフォルムがモダンな空間に調和します。

仕様
(底穴)あり
材質
ファイバークレイ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167559GA-3423GY2グレー6230×22023
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167577GA-3423WH2ホワイト6230×22023
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167586GA-3423BR2ブラウン6230×22023
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167629GA-3442BR7.5ブラウン35425×37042
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167726GA-3433GY4.3グレー20355×30033
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167857GA-3442WH7.5ホワイト35425×37042
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78167918GA-3442GY7.5グレー35425×37042
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168180GA-3433BR4.3ブラウン20335×30033
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168365GA-3433WH4.3ホワイト20335×30033
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする