フォリオ アルトエッグ
ガラス繊維で強度を高め、重量を抑えたセメント素材。艶がなく、無機質な質感が植物をより惹きたててくれます。
- 仕様
- (底穴)あり
- 材質
- ファイバーセメント
- 質量(kg)
- 10
- 容量(L)
- 13.3
- 外寸法(Φ×Hmm)
- 310×365
- 寸法(cm)
- 31
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 内寸法:27×35
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
鉢・プランター・ポット の新着商品
カテゴリ





























