曜日別特売

HP Series 5 Pro527pf 27インチ FHDモニター

HP Series 5 Pro527pf 27インチ FHDモニター - HP(日本ヒューレット・パッカード)
サイズ(inch)
27
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1500:1
最大解像度
1920×1080
入力端子
DisplayPort1.2、HDMI1.4、USB Type-A(5Gbps)、USB Type-B x1
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78177009B28F5UT#ABJ
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする