HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP Series 5 Pro527pf 27インチ FHDモニター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78177009
品番
B28F5UT#ABJ
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
27
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1500:1
最大解像度
1920×1080
入力端子
DisplayPort1.2、HDMI1.4、USB Type-A(5Gbps)、USB Type-B x1
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS