液晶ディスプレイ 34.1型/3440×1440/ブラック
P3426WEB 液晶ディスプレイ 34.1型/3440×1440/ブラック
Dell Pro P-34 USB-Cハブ会議モニター(P3426WEB)は、34インチの圧倒的な横長画面(ウルトラワイド曲面)に、最先端のWeb会議機能を完璧に融合させたプロフェッショナル向けのプレミアムモニターです。
1. デュアルモニターを1台にまとめる広大な作業スペース
アスペクト比21:9、解像度WQHD(3440×1440)の広大な横長画面を採用しています。2つのアプリケーションやウィンドウをフルサイズで並べても余裕があるため、ブラウザで資料を探しながらドキュメントを編集するといったマルチタスクを、シームレスかつ高効率に行えます。さらに、緩やかな曲面設計(カーブ)により、画面の端まで視線移動が少なく、目への負担を和らげます。
2. 妥協のないビデオ会議性能
本体上部に、高画質な5MP(500万画素)のポップアップ式カメラを標準装備しています。物理的に収納できる構造のため、プライバシーやセキュリティ面も安心です。さらにノイズキャンセリングマイクと、臨場感のあるクリアな音声を届けるデュアル5Wスピーカーを内蔵しており、この1台だけで高水準なWeb会議環境が瞬時に完結します。
3. デスクを効率化するUSB-Cハブ&有線LAN
最大90Wの電力供給が可能なUSB-Cポートを搭載。ノートPCとケーブル1本で接続するだけで、画面出力・高速データ転送・PCへの給電がすべて同時に行えます。有線LAN(RJ45)ポートも備えており、ネットワーク回線を安定させ、途切れのないスムーズなビデオ会議をサポートします。
「Pシリーズ」ならではの優れたスタンド設計により、高さ調整、画面の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)に対応し、長時間のデスクワークでも最適な姿勢を維持できます。1台でマルチモニター並みの生産性と完璧な会議環境を手に入れたいビジネスパーソンに、最高峰の効率化を提供するウルトラワイドモニターです。
- 表面処理
- アンチグレア
- コントラスト比
- 1500:1
- 解像度
- 3440×1440
- 色(本体)
- ブラック
- 端子
- HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USBType-B5Gbpsアップストリーム、USB-C5Gbpsアップストリーム、RJ45イーサネット、GbE、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリーム
- アスペクト比
- 21:9
- モニターサイズ
- 34.1型
- パネル駆動方式
- IPS
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥95,678¥86,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥98,978¥89,980カテゴリ



















