HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP Series 3 Pro 327pf FHDモニター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78180028
品番
B0CG3UT#ABJ
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
27
コントラスト比
(標準)1000:1、(ダイナミックコントラスト比)8000000:1
解像度
1920×1080(フルHD)
入力端子
VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS