ゲーミングディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック
31.5インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHDの約1.8倍広い作業領域で、ゲームもデスクワークも高生産性。200Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現し、ゲームに最適です。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域対応液晶パネルはHDR400相当の性能で、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。インターフェイスはHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、様々な機器と接続可能。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。
- 表面処理
- 非光沢
- コントラスト比
- 1200:1
- 解像度
- 2560×1440
- 色(本体)
- ブラック
- 端子
- DisplayPort-1、DisplayPort-2、HDMI-1、HDMI-2
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 31.5型
- パネル駆動方式
- IPS(ADS)
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

























