ゲーミングディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラックJN-IPS315G200Q

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78180055
品番
JN-IPS315G200Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

31.5インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHDの約1.8倍広い作業領域で、ゲームもデスクワークも高生産性。200Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現し、ゲームに最適です。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域対応液晶パネルはHDR400相当の性能で、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDRは明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。インターフェイスはHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、様々な機器と接続可能。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1200:1
解像度
2560×1440
色(本体)
ブラック
端子
DisplayPort-1、DisplayPort-2、HDMI-1、HDMI-2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
31.5型
パネル駆動方式
IPS(ADS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする