液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック
31.5型液晶ディスプレイ 、IPS方式パネル採用 、2560×1440サポート 、応答速度:1ms(MPRT) 、USBハブ内蔵 、USBType-C(AltMode・PD95W)端子、HDMI、DisplayPort端子の3入系統入力 、USBType-C/HDMI/DisplayPortの3本が標準同梱
- 表面処理
- ノングレア
- コントラスト比
- 1000:1
- 解像度
- 2560×1440
- 入力端子
- USB Type-(Alt Mode・PD95W)×1、HDMI×1、DisplayPort×1
- 色(本体)
- ブラック
- モニターサイズ
- 31.5型
- パネル駆動方式
- IPS
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

























