曜日別特売

液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラックXUB3297QSNP-B1J

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78180299
品番
XUB3297QSNP-B1J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

31.5型液晶ディスプレイ 、IPS方式パネル採用 、2560×1440サポート 、応答速度:1ms(MPRT) 、USBハブ内蔵 、USBType-C(AltMode・PD95W)端子、HDMI、DisplayPort端子の3入系統入力 、USBType-C/HDMI/DisplayPortの3本が標準同梱

表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
2560×1440
入力端子
USB Type-(Alt Mode・PD95W)×1、HDMI×1、DisplayPort×1
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
31.5型
パネル駆動方式
IPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする