曜日別特売

コードレス高圧洗浄機 3WAY(水道直結・バケツ・ペットボトル)充電式 20bar マルチノズル 泡洗浄 コンパクト

コードレス高圧洗浄機 3WAY(水道直結・バケツ・ペットボトル)充電式 20bar マルチノズル 泡洗浄 コンパクト - ディーエーピーネットワークコードレス高圧洗浄機 3WAY(水道直結・バケツ・ペットボトル)充電式 20bar マルチノズル 泡洗浄 コンパクト - ディーエーピーネットワークコードレス高圧洗浄機 3WAY(水道直結・バケツ・ペットボトル)充電式 20bar マルチノズル 泡洗浄 コンパクト - ディーエーピーネットワークコードレス高圧洗浄機 3WAY(水道直結・バケツ・ペットボトル)充電式 20bar マルチノズル 泡洗浄 コンパクト - ディーエーピーネットワークコードレス高圧洗浄機 3WAY(水道直結・バケツ・ペットボトル)充電式 20bar マルチノズル 泡洗浄 コンパクト - ディーエーピーネットワークコードレス高圧洗浄機 3WAY(水道直結・バケツ・ペットボトル)充電式 20bar マルチノズル 泡洗浄 コンパクト - ディーエーピーネットワーク

水道直結・バケツ・ペットボトルの3WAY給水に対応したコードレス高圧洗浄機。電源不要の充電式で、屋外や電源のない場所でも手軽に使用できます。最大約20barの高圧噴射で、車のタイヤや外壁、ベランダの汚れもスッキリ洗浄。泡洗浄ボトルや多彩なアタッチメント付きで用途に応じた使い分けが可能。軽量コンパクト設計で持ち運びもラクラク、届いたその日からすぐ使える便利な1台です。

用途
車やバイクの洗車、ベランダや外壁の掃除に。アウトドアや電源のない場所での洗浄作業に。
付属品
本体、収納ケース、マルチノズル、バッテリー、ACアダプター、水道直結バルブ、泡用ボトル、各種アタッチメント、給水ホース類
寸法(mm)
230×75×235
質量(kg)
1.9
連続使用時間(分)
約30
給水方式
水道直結/バケツ/ペットボトル
充電時間(時間)
約2~3
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池 1500
水圧
約20bar
内容量
1個
注意
※高圧水を人や精密機器に向けず、使用前に接続部の確認を行い安全な環境でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78176896SDM-03
オープン
¥7,990
¥8,789(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする