超強力14kg耐荷重 マグネットフック3個セット 貼るだけ簡単収納 ズレ落ちない高耐久 冷蔵庫 玄関 工具 鍵掛けに最適
貼るだけで収納力アップ!強力マグネットでしっかり固定できる便利なフック3個セットです。耐荷重最大14kgで鍵やバッグ、工具なども安心して掛けられます。工具不要で冷蔵庫や玄関ドア、ロッカーなど鉄面に簡単設置。コンパクトながら高耐久で場所を取らず、デッドスペースを有効活用。キッチンやオフィス、倉庫まで幅広く活躍し、散らかりがちな空間をスッキリ整頓できます。
- 用途
- キッチン・玄関・オフィス・倉庫での小物収納、鍵・バッグ・工具・コード類の整理整頓に。
- セット内容
- 本体×3
- 寸法(mm)
- 24×24×45
- 質量(g)
- 35
- 耐荷重(kg)
- 水平5・垂直14
- 内容量
- 1セット(3個)
注意
※耐荷重は設置面の状態により異なるため、凹凸・汚れのない鉄面でご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ















![強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品] 強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803060-260908-02.jpg)






