曜日別特売
DL-YU587 超強力14kg耐荷重 マグネットフック3個セット 貼るだけ簡単収納 ズレ落ちない高耐久 冷蔵庫 玄関 工具 鍵掛けに最適 ディーエーピーネットワーク 78182268

 

DL-YU587 超強力14kg耐荷重 マグネットフック3個セット 貼るだけ簡単収納 ズレ落ちない高耐久 冷蔵庫 玄関 工具 鍵掛けに最適 ディーエーピーネットワーク 78182268
DL-YU587 超強力14kg耐荷重 マグネットフック3個セット 貼るだけ簡単収納 ズレ落ちない高耐久 冷蔵庫 玄関 工具 鍵掛けに最適 ディーエーピーネットワーク 78182268
DL-YU587 超強力14kg耐荷重 マグネットフック3個セット 貼るだけ簡単収納 ズレ落ちない高耐久 冷蔵庫 玄関 工具 鍵掛けに最適 ディーエーピーネットワーク 78182268

超強力14kg耐荷重 マグネットフック3個セット 貼るだけ簡単収納 ズレ落ちない高耐久 冷蔵庫 玄関 工具 鍵掛けに最適

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
78182268
品番
DL-YU587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

貼るだけで収納力アップ!強力マグネットでしっかり固定できる便利なフック3個セットです。耐荷重最大14kgで鍵やバッグ、工具なども安心して掛けられます。工具不要で冷蔵庫や玄関ドア、ロッカーなど鉄面に簡単設置。コンパクトながら高耐久で場所を取らず、デッドスペースを有効活用。キッチンやオフィス、倉庫まで幅広く活躍し、散らかりがちな空間をスッキリ整頓できます。

用途
キッチン・玄関・オフィス・倉庫での小物収納、鍵・バッグ・工具・コード類の整理整頓に。
セット内容
本体×3
寸法(mm)
24×24×45
質量(g)
35
耐荷重(kg)
水平5・垂直14
注意
※耐荷重は設置面の状態により異なるため、凹凸・汚れのない鉄面でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする