曜日別特売

ATドライポロシャツ

ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ATドライポロシャツ - アーテック[学校教材・教育玩具]

運動会・発表会の衣装に!汗をかいてもサラッと快適な高機能ドライポロシャツ!
運動会やお遊戯会、ダンスイベントの練習・本番に欠かせない、吸汗速乾ポロシャツです。速乾性に優れたメッシュ素材を採用しており、体温調節が未発達な小さなお子様でも蒸れにくく、激しい動きの中でも快適な着心地が続きます。クラスごとのチームTシャツ作りや、発表会のキャラクター衣装の土台として、保育園・幼稚園の行事で幅広くご活用いただける汎用性の高い一着です。

セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル100%
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全13種類を絞り込む
色
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7819155139850ブラック110身丈:44cm、身幅:35cm、袖丈:10.5cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819156039848ブラック90身丈:38cm、身幅:32cm、袖丈:10cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819156939844ホワイト90身丈:38cm、身幅:32cm、袖丈:10cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819157839845ホワイト100身丈:41cm、身幅:33cm、袖丈:10cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819158739853ネイビー100身丈:41cm、身幅:33cm、袖丈:10cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819159639852ネイビー90身丈:38cm、身幅:32cm、袖丈:10cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819160539847ホワイト120身丈:47cm、身幅:37cm、袖丈:11cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819163939849ブラック100身丈:41cm、身幅:33cm、袖丈:10cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819164839856バーガンディ90身丈:38cm、身幅:32cm、袖丈:10cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819165739846ホワイト110身丈:44cm、身幅:35cm、袖丈:10.5cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819166639851ブラック120身丈:47cm、身幅:37cm、袖丈:11cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819167539854ネイビー110身丈:44cm、身幅:35cm、袖丈:10.5cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
7819170939855ネイビー120身丈:47cm、身幅:37cm、袖丈:11cm、4.4オンス(150g/m2)
オープン
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする