曜日別特売
39845 ATドライポロシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 78191578

39845 ATドライポロシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 78191578
39845 ATドライポロシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 78191578
39845 ATドライポロシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 78191578

ATドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ100
内容量1枚注文コード78191578品番39845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

運動会・発表会の衣装に!汗をかいてもサラッと快適な高機能ドライポロシャツ!
運動会やお遊戯会、ダンスイベントの練習・本番に欠かせない、吸汗速乾ポロシャツです。速乾性に優れたメッシュ素材を採用しており、体温調節が未発達な小さなお子様でも蒸れにくく、激しい動きの中でも快適な着心地が続きます。クラスごとのチームTシャツ作りや、発表会のキャラクター衣装の土台として、保育園・幼稚園の行事で幅広くご活用いただける汎用性の高い一着です。

色
ホワイト
サイズ
100
寸法
身丈:41cm、身幅:33cm、袖丈:10cm、4.4オンス(150g/m2)
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル100%
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする