ソニッケアー キッズブラシヘッド ミニ(アクア) 【2本入】

ソニッケアー キッズブラシヘッド ミニ(アクア) 【2本入】 - ソニッケアー

お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去
歯を磨き、輝く笑顔を守る
1 本組
ミニサイズ
はめ込み式
こども用
70%がバイオベースプラスチック

付属品
ブラシヘッド(ミニ)2 本
適合
フィリップス ソニッケアーキッズ
色
ホワイト/アクア
サイズ
コンパクト
硬さ
(毛)やわらかめ
交換目安
約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
不適合
Philips One
装着方式
はめ込み式
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78183580HX6032/13
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする