HX6032/13 ソニッケアー キッズブラシヘッド ミニ(アクア) 【2本入】 ソニッケアー 78183580

ソニッケアー キッズブラシヘッド ミニ(アクア) 【2本入】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78183580
品番
HX6032/13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去
歯を磨き、輝く笑顔を守る
1 本組
ミニサイズ
はめ込み式
こども用
70%がバイオベースプラスチック

付属品
ブラシヘッド(ミニ)2 本
適合
フィリップス ソニッケアーキッズ
色
ホワイト/アクア
サイズ
コンパクト
硬さ
(毛)やわらかめ
交換目安
約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
不適合
Philips One
装着方式
はめ込み式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする