JAPPY
モジュラー圧着工具
モジュラープラグの圧着と貫通タイプのケーブル切断が1回で可能!
貫通タイプのモジュラープラグにも対応
1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる
適切な配線順序を簡単に確認できる
用途
LANケーブルの成端作業にご使用いただけます
全長(mm)
205
材質(本体)
炭素鋼、アルミニウム合金
質量(g)
420
材質(グリップ)
熱可塑性ゴム
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78191928
LMJ-8TC-JP
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください