JAPPY
モジュラー圧着工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
78191928
品番
LMJ-8TC-JP
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モジュラープラグの圧着と貫通タイプのケーブル切断が1回で可能!
貫通タイプのモジュラープラグにも対応
1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる
適切な配線順序を簡単に確認できる
用途
LANケーブルの成端作業にご使用いただけます
全長(mm)
205
材質(本体)
炭素鋼、アルミニウム合金
質量(g)
420
材質(グリップ)
熱可塑性ゴム