接触冷感Q-max0.5 ヘッドキャップ(カバー付き)

接触冷感Q-max0.5 ヘッドキャップ(カバー付き) - ブレイン接触冷感Q-max0.5 ヘッドキャップ(カバー付き) - ブレイン接触冷感Q-max0.5 ヘッドキャップ(カバー付き) - ブレイン

【最高レベルの接触冷感素材を使用】
Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
材質
ナイロン87%、ポリウレタン13%
サイズ(cm)
フリーサイズ(長さ約29)
内容量
1個
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78192917BR-028
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする