AERsecta PREMIUM コーデュラヘッドキャップ
カラダの動きをサポートする。
耐久性に優れた「CORDURAナイロン」を使用したプレミアムワーキングアクセサリー。
高耐久:CORDURAナイロン素材を採用し、擦れに強く、作業時の負荷にも高い耐久性を発揮。
高伸縮:特殊な弾性糸を編み込むことにより、全方向に伸びるストレッチ性を実現。
消臭:消臭加工を施し、気になるニオイを軽減。
速乾性:速乾性に優れ、作業中のベタつきを抑える。選択後も短時間で乾き、すぐに使える実用性。
- 色
- ブラック
- 混率(%)
- ナイロン76・ポリウレタン24
- 機能
- 高耐久、高伸縮、消臭、速乾性
- 内容量
- 1個
ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ














![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)















