ミドリ安全 帽子用インナーキャップ バンド付き ホワイト
ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。
作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。
主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。
帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。
- 用途
- 軽作業での頭部保護に。
- 性能
- Co2削減量約17g(※INC-100エコとの比較)
- 材質
- ポリエチレン(PE)
- 色
- ホワイト
- サイズ
- フリー
- 質量(g)
- 81
- 適合サイズ
- メーカー布帽子:S~LL(55~61cm)
- 頭囲(cm)
- 53~62
- 適合頭囲(cm)
- 単品での頭囲適応サイズ:53~62
- 内容量
- 1個
注意
※国家検定規格対象品ではありません。※「保護帽」の着用を義務づけられた作業には、使用しないでください。
※リサイクルのために改修したペットボトルのキャップを原材料とするため製品はロットによって色味が異なる色ブレが発生いたします。
ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ








![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)















