曜日別特売

LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ

LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ - LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ - LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ - LONGMARCH

高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン
総合性能に優れた汎用タイヤ【チューブレスタイプ】

種類
サマータイヤ
内容量
1本
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
外径(mm)
標準リム幅(inch)
トレッド幅(mm)
最大負荷能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78198097lm-216-275-70r22.5275/70R22.59008.25220単輪:3150/複輪:2900
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78198201lm-216-r22.511R22.59589220単輪:3150/複輪:2900
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78198255lm-216-265-70r19.5265/70R19.58677.5195単輪:2725/複輪:2527
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする