LONGMARCH
LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイヤサイズ
275/70R22.5
265/70R19.5
275/70R22.5
11R22.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78198097
品番
lm-216-275-70r22.5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン
総合性能に優れた汎用タイヤ【チューブレスタイプ】
タイヤサイズ
275/70R22.5
外径(mm)
900
標準リム幅(inch)
8.25
トレッド幅(mm)
220
最大負荷能力(kg)
単輪:3150/複輪:2900
その他
【PR又はLI等】148/145M
種類
サマータイヤ
標準空気圧(kPa)
900
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文
お送りできません