曜日別特売

LONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤ

LONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤ - LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤ - LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤ - LONGMARCH

高速・一般道の氷雪路面に適したパターン
氷上性能を確保しつつ、アンチスリップブロックで氷雪上性能を追及
省メンテナンス性を重視し、更なる安全性・経済性を実現

用途
Wintter(氷上)
その他
【PR又はLI等】149/146M 18PR
種類
スタッドレス
タイヤサイズ
11R22.5
外径(mm)
1054
標準リム幅(inch)
7.5
トレッド幅(mm)
235
最大負荷能力(kg)
単輪:3250/複輪:3000
標準空気圧(kPa)
930
内容量
1本
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78198219lm-707-11r225
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする