LONGMARCH
LONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78198219
品番
lm-707-11r225
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高速・一般道の氷雪路面に適したパターン
氷上性能を確保しつつ、アンチスリップブロックで氷雪上性能を追及
省メンテナンス性を重視し、更なる安全性・経済性を実現
用途
Wintter(氷上)
その他
【PR又はLI等】149/146M 18PR
種類
スタッドレス
タイヤサイズ
11R22.5
外径(mm)
1054
標準リム幅(inch)
7.5
トレッド幅(mm)
235
最大負荷能力(kg)
単輪:3250/複輪:3000
標準空気圧(kPa)
930
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文
お送りできません