FG-125EX グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ 78201701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG-125EX グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ 78201701
FG-125EX グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ 78201701
FG-125EX グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ 78201701
FG-125EX グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ 78201701
FG-125EX グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ 78201701
FG-125EX グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ 78201701

グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(mm)125
歯数30
内容量1枚注文コード78201701品番FG-125EX
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

<3本組刃>ストレスの少ない快適な切断作業を実現。_x000D_
<極薄刃>快適切断&フル充電作業量アップ。_x000D_
<最適歯数>負担が分散され軽さをキープ。

用途
アングル鋼_x000D_
チャンネル鋼_x000D_
鋼管_x000D_
平鋼_x000D_
鉄筋_x000D_
縞鋼板_x000D_
デッキプレート_x000D_
ハンガーレール_x000D_
ライニング鋼管_x000D_
ガス管_x000D_
ステンレス[SUS304]など
歯数
30
刃厚(mm)
1.15
切断厚(mm)
ステンレス:2、鉄鋼(目安):4
外径(mm)
125
最高回転速度(min-1)
9600
材質
【主要切断物】工具鋼(台金)/サーメット(刃先)
刃形
3本組刃
穴径(mm)
20
注意
※切断可能径は、刃物の切断性能を表す目安です。ご使用前に電動工具の切断工具の切断能力を確認してください。切断能力以上でのご使用は、電動工具の故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする