曜日別特売

熊鈴 消音機能付き

熊鈴 消音機能付き - 日本緑十字社熊鈴 消音機能付き - 日本緑十字社熊鈴 消音機能付き - 日本緑十字社

熊や野生動物との遭遇を未然に防ぐための熊鈴です。
消音機能付きで、必要に応じてワンタッチで音を止めることができます。
軽量設計で持ち運びしやすく、日常的に携帯できます。
カラビナ付きでバッグやベルトなどに簡単に取り付けできます。

用途
山間部作業時の熊対策に。
野外活動時の危険回避用。
作業時の安全確保に。
仕様
消音機能付き
トラスコ品番
734-7902
材質
鉄、PU
幅(mm)
35
色
ブラック
高さ(mm)
140
奥行(mm)
25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78202839414124
オープン
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする