曜日別特売
414124 熊鈴 消音機能付き 日本緑十字社 78202839

414124 熊鈴 消音機能付き 日本緑十字社 78202839
414124 熊鈴 消音機能付き 日本緑十字社 78202839
414124 熊鈴 消音機能付き 日本緑十字社 78202839

熊鈴 消音機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202839
品番
414124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

熊や野生動物との遭遇を未然に防ぐための熊鈴です。
消音機能付きで、必要に応じてワンタッチで音を止めることができます。
軽量設計で持ち運びしやすく、日常的に携帯できます。
カラビナ付きでバッグやベルトなどに簡単に取り付けできます。

用途
山間部作業時の熊対策に。
野外活動時の危険回避用。
作業時の安全確保に。
仕様
消音機能付き
トラスコ品番
734-7902
材質
鉄、PU
幅(mm)
35
色
ブラック
高さ(mm)
140
奥行(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする