省配線機器ユニライン PLCインターフェイス 三菱電機PLC用
設備のI/O信号を1本のケーブルにまとめることができる省配線機器です。
配線を省配線化することにより、断線リスクの減少とメンテナンス性の向上が図れます。
この商品は省配線機器の制御用インターフェイス(コントロールユニット)です。
三菱電機PLCのMELSEC-Qシリーズのスロットに装着できます。
伝送ラインとは端子台コネクタにて接続します。
PLCコネクタ、鮮度ユニットは不要です。
- 用途
- I/O信号の省配線化に。
設備の品質管理に。
- 内容量
- 1台
注意
※人命に関わる用途への使用はできません。制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ