省配線機器ユニライン トランジスタ出力 32点 PTV-H32T2
設備のI/O信号を1本のケーブルにまとめることができる省配線機器です。
配線を省配線化することにより、断線リスクの減少とメンテナンス性の向上が図れます。
この商品はセンドユニットからの信号をパラレル信号に変換してNPNトランジスタ出力とする多点出力用ターミナルユニットです。
電圧低下検知機能、各出力には短絡保護機能が備わっています。
分岐配線時の断線検知機能に対応しています。
◎伝送距離設定やH機能のON/OFFも、スイッチで簡単に変更が可能です。
- 用途
- I/O信号の省配線化に。
設備の品質管理に。
- 内容量
- 1台
注意
※人命に関わる用途への使用はできません。制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ