電源不要 一目で残量チェック 電池チェッカー 単1~単5・9V対応 節約&エコ かんたん操作 コンパクト軽量
電池の残量を一目でチェック!買い替えのムダを防ぐかんたん電池チェッカーです。単1~単5形、9V形まで幅広く対応し、ご家庭のさまざまな電池をすぐに測定可能。電源不要で差し込むだけのシンプル操作なので誰でも簡単に使えます。コンパクト&軽量設計で収納や持ち運びもラクラク。使える電池を見逃さず、節約&エコに役立つ便利アイテムです。
- 用途
- 家庭内の乾電池残量チェックや交換タイミングの確認に。
- その他
- 対応電池(V):単1~単5形(1.5、9形、ボタン電池
- 寸法(mm)
- 110×60×25
- 質量(g)
- 46.6
- 電源
- 不要(電池測定式)
- 内容量
- 1個
注意
※対応電池以外の使用や無理な押し込みは故障の原因となるためご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ






























