曜日別特売
DL-YU531 電源不要 一目で残量チェック 電池チェッカー 単1~単5・9V対応 節約&エコ かんたん操作 コンパクト軽量 ディーエーピーネットワーク 78203408

 

DL-YU531 電源不要 一目で残量チェック 電池チェッカー 単1~単5・9V対応 節約&エコ かんたん操作 コンパクト軽量 ディーエーピーネットワーク 78203408
DL-YU531 電源不要 一目で残量チェック 電池チェッカー 単1~単5・9V対応 節約&エコ かんたん操作 コンパクト軽量 ディーエーピーネットワーク 78203408
DL-YU531 電源不要 一目で残量チェック 電池チェッカー 単1~単5・9V対応 節約&エコ かんたん操作 コンパクト軽量 ディーエーピーネットワーク 78203408
DL-YU531 電源不要 一目で残量チェック 電池チェッカー 単1~単5・9V対応 節約&エコ かんたん操作 コンパクト軽量 ディーエーピーネットワーク 78203408

電源不要 一目で残量チェック 電池チェッカー 単1~単5・9V対応 節約&エコ かんたん操作 コンパクト軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203408
品番
DL-YU531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

電池の残量を一目でチェック!買い替えのムダを防ぐかんたん電池チェッカーです。単1~単5形、9V形まで幅広く対応し、ご家庭のさまざまな電池をすぐに測定可能。電源不要で差し込むだけのシンプル操作なので誰でも簡単に使えます。コンパクト&軽量設計で収納や持ち運びもラクラク。使える電池を見逃さず、節約&エコに役立つ便利アイテムです。

用途
家庭内の乾電池残量チェックや交換タイミングの確認に。
その他
対応電池(V):単1~単5形(1.5、9形、ボタン電池
寸法(mm)
110×60×25
質量(g)
46.6
電源
不要(電池測定式)
注意
※対応電池以外の使用や無理な押し込みは故障の原因となるためご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする