ENDO(遠藤照明)
LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用
RAD949F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78203819
品番
RAD949F
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
JDR Hi series適合ランプ
位相制御(逆位相兼用)
非調光兼用
FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%
超広角
仕様
光束維持率:70%
消費電力(W)
8.3
電源
内蔵
平均演色評価数(Ra)
83
時間
光束維持:40000時間
色温度
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.1
配光角度(°)
超広角
入数(個)
1
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
964
調光率(%)
(正位相/逆位相):5~100/10~100
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません