- 幅(mm)
- 368
- 質量(kg)
- 9.3
- 高さ(mm)
- 222
- 形式
- デスクトップ
- 奥行(mm)
- 363
- 電源
- AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用
- 対応OS
- 標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojave
- トレイサイズ
- 出力トレイ容量:150枚
- メモリー容量
- 256MB
- 解像度
- 2400 Image Quality(2400相当×600 dpi)、1200 Image Quality(1200相当×600 dpi)、600×600 dpi、300×300 dpi
- 使用環境
- 温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。
- ウォームアップ時間
- 87秒(室温23℃±5℃)
- 印刷
- 両面機能:標準
- 印刷速度
- 片面印刷時 A4:40枚/分、両面印刷時 A4:18ページ/分
- 坪量(g/m2)
- 標準トレイ:60~120、多目的フィーダー:60~217、オプション:60~120、両面印刷:60~90
- 騒音レベル(dB(A))
- (本体のみ)稼働時:53
- フォント
- 欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)
- 互換性
- ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換
- プリント方式
- レーザー方式
- ファーストプリント時間(秒)
- A4:5.9
- 用紙サイズ
- 標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、多目的フィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、オプション:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、ユーザー定義用紙(幅99~215.9 mm×長さ148~359.92 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279.4~359.92 mm)、像欠け:先端/後端/左右 5 mm
- 給紙容量
- 標準:250枚+多目的フィーダー100枚、オプション:550枚(トレイモジュール550枚)、最大:900枚(標準+550枚トレイモジュール)
- インターフェイス
- Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n
- 印刷枚数
- 40枚/分
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 81、区分:プリンターC
- カラー印刷
- モノクロ