曜日別特売

体組成計インナースキャン

体組成計インナースキャン - ユニット

体水分率が測定可能です。
立てかけ収納で生じる誤差を自動で補正、ボタンを押さずに乗るだけで測定できます。

用途
健康管理に。
付属品
単4形乾電池×4(動作確認用)
トラスコ品番
224-0509
材質
ABS樹脂、強化ガラス、PE、SUS
幅(mm)
217
高さ(mm)
316
奥行(mm)
27
電源
単4形乾電池×4
測定項目
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203740HO-2500
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする