ポータブルトイレ きらく
幅49cmの省スペースボディにゆったり座幅40cmを実現。
便座や肘掛けの高さも簡単操作で、すばやく調節。
便座は脚部高さ調節リングと補高脚で、肘掛けはレバーをつまむだけで高さが調節できます。
肘掛けを取り外してカバーを取り付けると横移乗が容易です。
介助のしやすさにも配慮した進化型トイレです。
使う方の体格や症状に合わせて肘掛の高さを5段階に簡単調節できます。
座面の高さが1cmピッチで高さ33~45cmに13段階に調節できます。
サッとお手入れできるプラスチック便座。
新設計で座り心地向上!従来品より穴幅を狭め、お尻の嵌まりやすさを解消。
男性が座位で用を足しやすいよう、便座面の穴サイズを前方に拡大。
新設計構造が、坐骨部付近にかかる圧力を軽減。
ラクラクお手入れ、周囲が汚れにくいフルカバータイプの汚水受けは外して水洗いできます。
移動もラクラク、キャスター付きなので、ラクに移動できます。
ラクリーンバッグ2枚付き、便座カバー1枚付き。
移動用キャスター付き
小物収納スペース付
組み立て式
- 付属品
- 便座カバー×1枚・ラクリーンバッグ×2枚
- 材質
- 本体・背もたれ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂、肘掛け/ABS樹脂、背もたれクッション/PE(ポリエチレン)
- 質量(kg)
- 10.4
- 高さ(mm)
- 【便座】330~450(10間隔・13段階調節)【肘掛け】180・210・240・270・300(5段階調節)
- タイプ
- やわらか便座
- 容量(L)
- バケツ:10
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 490×530×750~870
- 座幅(mm)
- 400
- アズワン品番
- 8-4349-02
- 内容量
- 1台
注意
※幅・奥行はキャスター・補高脚を除く。※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ






















